Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 961 VG M12x1,5x 40 8.8 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000178040
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009618000120040
EAN/GTIN:
     4043952313787
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
DIN 961 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 12 x1,5 x 40 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 40mm · Gruppencode: 00961.800 · Normart: DIN 961
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
12 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, mit metrischem Fein
Werkstoff:
8.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
824
100
€ 4,30*
ab € 0,2265*
€ 0,3201*
6 Tage
700
100
€ 4,90*
ab € 0,2475*
€ 0,3275*
Lager 4BULW
490
100
€ 5,59*
ab € 0,2517*
€ 0,3317*
2 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,237*
€ 0,3341*
7 Tage
700
100
€ 5,99*
ab € 0,2472*
€ 0,3345*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3317*
€ 0,39472
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3117*
€ 0,37092
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3017*
€ 0,35902
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2817*
€ 0,33522
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2517*
€ 0,29952
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 33,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.