|  |
 |
| Artikel-Nr.: 214N-040149200100065 Herst.-Nr.: 040149200100065 EAN/GTIN: 4043952420034 |
| |
|
|  |  |
 | ISO 4014 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 65 VE=S (50 Stück) Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 5.000 KGM |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, din 931 a2, din 931, schraube m10 din 931, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Vergleiche DIN 931-1, M10x65, M 10 x 65, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM40141065, 04014.920 |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 214 | |  | | 50 |  | pro Box | € 4,30* | ab € 0,151* | € 0,2125* |  |  |  |  | | 15 Tage |  | | 50 |  | pro Stück | € 7,60* | ab € 0,2057* | € 0,2757* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 50 |  | pro Box | € 5,59* | ab € 0,221* | € 0,301* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 50 |  | pro Box | € 5,99* | ab € 0,2149* | € 0,3012* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 50 |  | pro Box | € 7,99* | ab € 0,2306* | € 0,3106* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 214 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,151* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen | Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 10,625* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 214 |  | Versand: Lager 214 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* |  | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|