|  |
 |
| Artikel-Nr.: 260I-1415527 Herst.-Nr.: 040149200100065 EAN/GTIN: 4043952420034 |
| |
|
|  |  |
 | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
040149200100065, Sechskantschrauben ISO 4014 A 2 -70 M 10 x 65, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen:  |  | GEWICHT: | 5000 GRAMM |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, din 931 a2, din 931, schraube m10 din 931, ISO-Schrauben, SECHSKANTSCHRAUBEN |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  | | 50 |  | pro Box | € 4,30* | ab € 0,15* | € 0,2145* |  |  |  | Lager 260 | |  | | 50 |  | pro Stück | € 7,60* | ab € 0,2057* | € 0,2757* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 50 |  | pro Box | € 5,59* | ab € 0,221* | € 0,301* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 50 |  | pro Box | € 5,99* | ab € 0,2149* | € 0,3012* |  |  |  | | 7 Tage |  | | 50 |  | pro Box | € 7,99* | ab € 0,2306* | € 0,3106* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 260 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 13,785* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 260 |  | Versand: Lager 260 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* |  | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|