|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4BULW-8000192944 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 004014920000100065 EAN/GTIN: 4043952420034 |
| |
|
|  |  |
 | ISO 4014 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 65 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 65mm · Gruppencode: 04014.920 · Norm: ISO 4014 Weitere Informationen:  |  | Länge: | 65 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Gewinde: | 10 mm | Form: | Ohne Formfangabe | Ausführung: | Sechskantschrauben mit Schaft | Werkstoff: | A 2 (- 70) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, din 931 a2, din 931, schraube m10 din 931, DIN, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 4 Tage |  | | 50 |  | pro Box | € 4,30* | ab € 0,149* | € 0,2125* |  |  |  | | 16 Tage |  | | 50 |  | pro Stück | € 7,60* | ab € 0,2057* | € 0,2757* |  |  |  | Lager 4BULW | |  | | 50 |  | pro Box | € 5,59* | ab € 0,221* | € 0,301* |  |  |  |  | | 5 Tage |  | | 50 |  | pro Box | € 5,99* | ab € 0,2149* | € 0,3012* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 50 |  | pro Box | € 7,99* | ab € 0,2306* | € 0,3106* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4BULW |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,221* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen | Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 15,05* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4BULW |  | Versand: Lager 4BULW |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* |  | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|