Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 A 2 -70 M 16 x 55 A 2 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-040179200160055
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040179200160055
EAN/GTIN:
     4043952456439
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 55 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
10.833 KGM
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, din 933 m16x55 a2, din 933, din 933 a2, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, Vergleiche DIN 933, M16x55, M 16 x 55, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM40171655, 04017.920
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
600
25
€ 4,30*
ab € 0,3674*
€ 0,5398*
5 Tage
600
25
€ 4,90*
ab € 0,3975*
€ 0,5475*
1 Tag
578
25
€ 5,59*
ab € 0,409*
€ 0,569*
5 Tage
825
25
€ 5,99*
ab € 0,4017*
€ 0,5736*
7 Tage
825
25
€ 7,99*
ab € 0,4271*
€ 0,5871*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,5398*
€ 0,64236
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5298*
€ 0,63046
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,496*
€ 0,59024
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,486*
€ 0,57834
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,456*
€ 0,54264
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,4474*
€ 0,53241
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3674*
€ 0,43721
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 13,495* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.