Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO4017 M16X55 A2 Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf, A2, M 16 x 55


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
I04017_AK.JPG
I04017_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO4017 M16X55 A2
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO4017 M16X55 A2
EAN/GTIN:
     4043952456439
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 55 VE=S (25 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 55.00 Normart: ISO Normnummer: 4017 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2 (- 70)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
55.00
Normart:
ISO
Normnummer:
4017
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
625
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,3674*
€ 0,5498*
Lager 8670
625
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,3975*
€ 0,5575*
1 Tag
613
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,409*
€ 0,569*
6 Tage
875
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,3976*
€ 0,5694*
6 Tage
875
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,4271*
€ 0,5971*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 0,5575*
€ 0,66343
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,5475*
€ 0,65153
pro Box
ab 125 Boxen
€ 0,5175*
€ 0,61583
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,4975*
€ 0,59203
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,4775*
€ 0,56823
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,3975*
€ 0,47303
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3975* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 13,9375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.