| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000197511 Herst.-Nr.: 40179200160055 EAN/GTIN: 4043952456439 |
| |
|
| | |
| Sechskantschraube ISO 4017 VG M16x 55 A 2 (- 70) 25 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 110 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 4017 VG | Hauptmerkmal: | M 16 x 55 | Ausführung: | A 2 (- 70) | Artikellangtext: | ISO 4017 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 55 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 55mm · Gruppencode 04017.920· Normart ISO 4017 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 25 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,3674* | € 0,5398* | | | | | 5 Tage | | | 25 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,3975* | € 0,5475* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,409* | € 0,559* | | | | Lager 8760 | | | | 25 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,4271* | € 0,5871* | | | | | | 20 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,475* | € 0,655* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,4271* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen | Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 14,6775* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|