Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M16 CuNiSi 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000200412
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040323020160000
EAN/GTIN:
     4043952465240
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032 CuNiSi Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 16 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04032.302 · Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
16 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
CuNiSi
Marke:
BUFAB
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,90*
ab € 1,4585*
€ 1,8108*
1 Tag
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,6017*
€ 2,03*
5 Tage
1400
100
Frei Haus
ab € 4,1529*
€ 4,9088*
7 Tage
1900
100
Frei Haus
ab € 4,6389*
€ 5,1489*
Lager 4BULW
1330
100
Frei Haus
ab € 4,6489*
€ 5,1489*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 5,1489*
€ 6,12719
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,1089*
€ 6,07959
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,8789*
€ 5,80589
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,7889*
€ 5,69879
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 4,6489*
€ 5,53219
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 514,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.