Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M24 8 feuerverz. 50 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000200709
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040328200240000
EAN/GTIN:
     4043952467060
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032 8 feuerverzinkt Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 24 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04032.820 · Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
24 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
8
Marke:
BUFAB
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,3631*
€ 0,4931*
4 Tage
nicht lagernd
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,3842*
€ 0,5476*
11 Tage
unbekannt
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,41*
€ 0,55*
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,4201*
€ 0,5826*
Lager 4BULW
unbekannt
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 1,615*
€ 2,005*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 2,005*
€ 2,38595
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,965*
€ 2,33835
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,845*
€ 2,19555
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,795*
€ 2,13605
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 1,725*
€ 2,05275
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 1,615*
€ 1,92185
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,615* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 100,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.