Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M30 A 5 10 Stück


Menge:  Box  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000200877
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040329500300000
EAN/GTIN:
     4043952468487
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032 1.4571 (A 5) Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 30 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04032.950 · Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
30 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
1.4571 (A 5)
Marke:
BUFAB
Weitere Suchbegriffe: ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032, Reyher, Sechskantmuttern
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,5891*
€ 11,9691*
4 Tage
1
1
pro Box
€ 4,30*
ab € 73,452*
€ 96,277*
1
pro Box
€ 4,90*
ab € 79,128*
€ 96,938*
6 Tage
1
1
pro Box
€ 7,99*
ab € 82,599*
€ 100,879*
Lager 4BULW
nicht lagernd
1
pro Box
€ 5,59*
ab € 82,579*
€ 100,879*
Menge:  Box  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 100,879*
€ 120,04601
pro Box
ab 2 Boxen
€ 100,129*
€ 119,15351
pro Box
ab 5 Boxen
€ 93,359*
€ 111,09721
pro Box
ab 10 Boxen
€ 89,529*
€ 106,53951
pro Box
ab 20 Boxen
€ 86,379*
€ 102,79101
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 82,579*
€ 98,26901
pro Box
1 Box enthält 10 Stück (ab € 8,2579* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.