| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-069239400100000 Herst.-Nr.: 069239400100000 EAN/GTIN: 4043952503072 |
| |
|
| | |
| DIN 6923 A 4 Sechskantmuttern mit Flansch - Abmessung: M 10 VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1.124 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mutter DIN 6923, Sechskantmutter DIN 6923, Sechskantmutter DIN EN 1661, Edelstahlmutter DIN 6923, Edelstahlmutter EN 1661, din 6923 m10 a4, din 6923 a4, din 6923, Flanschmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche EN 1661, M10, M 10, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM6923100, 06923.940 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0887* | € 0,122* | | | | | | 1 Tag | | | 500 | | € 5,59* | ab € 0,0996* | € 0,1277* | | | | | 12 Tage | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,09* | € 0,1287* | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,097* | € 0,1289* | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 7,99* | ab € 0,104* | € 0,133* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 61,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|