| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-105119400080000 Herst.-Nr.: 105119400080000 EAN/GTIN: 4051426660992 |
| |
|
| | |
| ISO 10511 A 4 Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz, niedrige Form - Abmessung: M 8 VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.371 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, Edelstahl-Sicherungsmutter (ohne Norm), Edelstahlmutter DIN 985, Edelstahlmutter ISO 10511, din985 m8 a4, edelstahlmutter din 985, din 985 m8, Elastik-Stoppmuttern, ISO-Muttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern, Vergleiche DIN 985, M8, M 8, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM1051180, 10511.940 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0845* | € 0,1184* | | | | | | 2 Tage | | | 500 | | € 5,59* | ab € 0,0947* | € 0,1243* | | | | | 7 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,0925* | € 0,1257* | | | | | 8 Tage | | | 500 | | € 7,99* | ab € 0,0989* | € 0,129* | | | | | 16 Tage | | | 500 | | Frei Haus | ab € 0,1116* | € 0,1416* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 59,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|