| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000221534 Herst.-Nr.: 10153881 EAN/GTIN: 4051426660992 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3,71 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 10511 m.Klemmteil | Hauptmerkmal: | M 8 | Ausführung: | A 4 | Artikellangtext: | ISO 10511 A 4 Sechskantmuttern mit Klemmteil · mit nichtmetallischem Einsatz · niedrige Form - Abmessung: M 8 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 10511.940· Normart ISO 10511 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0845* | € 0,1184* | | | | | 2 Tage | | | 500 | | € 5,59* | ab € 0,0947* | € 0,1243* | | | | | 7 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,0925* | € 0,1257* | | | | Lager 8760 | | | | 500 | | € 7,99* | ab € 0,0989* | € 0,129* | | | | | | 16 Tage | | | 500 | | Frei Haus | ab € 0,1116* | € 0,1416* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 64,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|