| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-957504 Herst.-Nr.: 105119400080000 EAN/GTIN: 4051426660992 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
105119400080000, Sechskantmuttern ISO 10511 A 4 M 8 mit nichtmetallischem Einsatz niedrige Form, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 371 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, Edelstahl-Sicherungsmutter (ohne Norm), Edelstahlmutter DIN 985, Edelstahlmutter ISO 10511, din985 m8 a4, edelstahlmutter din 985, din 985 m8, Elastik-Stoppmuttern, SECHSKANTMUTTERN |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0845* | € 0,1184* | | | | | 2 Tage | | | 500 | | € 5,59* | ab € 0,0947* | € 0,1243* | | | | | 7 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,0925* | € 0,1257* | | | | | 8 Tage | | | 500 | | € 7,99* | ab € 0,0989* | € 0,129* | | | | Lager 260 | | | | 500 | | Frei Haus | ab € 0,1116* | € 0,1416* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 70,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|