Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Zylinderrollenlager N218 -E-XL-TVP2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10005138
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     N218 -E-XL-TVP2
EAN/GTIN:
     4012801403092
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
FAG-Zylinderrollenlager N218 -E-XL-TVP2
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,25 kg
Innen:
90 mm
Außen:
160 mm
Breite:
30 mm
Bauform:
Loslager, Außenring beidseitig abnehmbar
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Käfig:
Polyamidkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Außenring:
ohne Nut/Schmierbohrung
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Weitere Suchbegriffe: 10005138, N218EXLTVP2, FAGN218, N218FAG, SCHAEFFLERN218, N218SCHAEFFLER
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 183,41*
€ 197,98*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 182,73*
€ 197,99*
4 Tage
7
€ 5,99*
ab € 179,20*
€ 199,24*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 207,88*
€ 225,78*
Lager 214
7
Frei Haus
ab € 251,92*
€ 287,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,49*
€ 342,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,90*
€ 340,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,94*
€ 324,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,27*
€ 320,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 263,08*
€ 313,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,92*
€ 299,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.