Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Zylinderrollenlager N324 -E-M1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10005246
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     N324 -E-M1
EAN/GTIN:
     4012801404297
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
FAG-Zylinderrollenlager N324 -E-M1
Weitere Informationen:
Gewicht:
15,2 kg
Innen:
120 mm
Außen:
260 mm
Breite:
55 mm
Bauform:
Loslager, Außenring beidseitig abnehmbar
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Käfig:
Messingkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Außenring:
ohne Nut/Schmierbohrung
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Weitere Suchbegriffe: 10005246, N324EM1, FAGN324, N324FAG, SCHAEFFLERN324, N324SCHAEFFLER
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 927,89*
€ 982,22*
4 Tage
7
Frei Haus
ab € 900,03*
€ 988,19*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.023,61*
€ 1.084,99*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.056,04*
€ 1.119,06*
Lager 214
7
Frei Haus
ab € 1.266,64*
€ 1.429,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.429,06*
€ 1.700,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.412,62*
€ 1.681,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.331,65*
€ 1.584,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.312,13*
€ 1.561,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.281,96*
€ 1.525,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.266,64*
€ 1.507,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.