Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Laufscheiben LS2542


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10047556
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     LS2542
EAN/GTIN:
     4026677166258
Suchbegriffe:
Axialscheibe
Laufscheibe
axialscheibe ina
axialscheibe
INA-Laufscheiben LS2542
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,019 kg
Innen:
25 mm
Außen:
42 mm
Breite:
3 mm
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 10047556, LS2542, INALS2542, LS2542INA, SCHAEFFLERLS2542, LS2542SCHAEFFLER
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
180
1
€ 8,90*
ab € 2,28*
€ 3,20*
3 Tage
356
1
€ 4,95*
ab € 2,29*
€ 3,22*
2 Tage
73
5
€ 4,90*
ab € 2,43*
€ 3,33*
5 Tage
1036
1
€ 5,99*
ab € 2,54*
€ 3,70*
Lager 214
942
1
€ 4,30*
ab € 3,57*
€ 5,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.