Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Spannlager RCRA20/46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10047986
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     RCRA20/46
EAN/GTIN:
     4012802790092
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
Y-Lagereinheit
INA-Spannlager RCRA20/46
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,11 kg
Innen:
20 mm
Außen:
46 mm
Breite:
24,6 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Temperaturbereich:
-20 bis +85 °C
Dichtung:
beidseitig Lippendichtung
Innenring:
einseitig verbreiterter Innenring
Außenring:
zylindrisch
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Befestigung:
Exzenterspannring
Ausführung:
mit Gummidämmring und Einbaufase
Weitere Suchbegriffe: y-lagereinheit ina, y lagereinheit, 10047986, RCRA2046, INARCRA20/46, RCRA20/46INA, SCHAEFFLERRCRA20/46, RCRA20/46SCHAEFFLER
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 14,88*
€ 20,44*
1 Tag
732
1
€ 4,90*
ab € 14,91*
€ 20,50*
4 Tage
732
1
€ 5,99*
ab € 14,53*
€ 20,65*
1
€ 4,95*
ab € 16,911*
€ 23,191*
Lager 214
732
1
€ 4,30*
ab € 20,45*
€ 29,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
TKSA 41
ab € 3.662,15*
Zubehör
SKF
TMIP 7-28
ab € 334,51*
Zubehör
SKF
TIH100M 230V
ab € 2.698,71*
Zubehör
SKF
TKES 10A
ab € 1.164,07*
Zubehör
SKF
LAGD 125/HMT68
ab € 22,76*
Zubehör
SKF
TMBA G11
ab € 13,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.