Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF-Rillenkugellager 61904 -2RZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10051953
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     61904 -2RZ
EAN/GTIN:
     7316577121967
Suchbegriffe:
Dünnringlager
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
SKF-Rillenkugellager 61904 -2RZ
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,037 kg
Innen:
20 mm
Außen:
37 mm
Breite:
9 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
beidseitig berührungsfreie Dichtung
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Außenring:
ohne Flansch/Nut
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Material der Wälzkörper:
Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Weitere Suchbegriffe: din 625 skf, din 625, 10051953, 619042RZ, SKF61904, 61904SKF
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23
1
€ 8,90*
ab € 6,95*
€ 9,37*
3 Tage
14
1
€ 4,95*
ab € 6,96*
€ 9,38*
1 Tag
1129
1
€ 4,90*
ab € 7,64*
€ 10,31*
2 Tage
1029
1
€ 7,90*
ab € 7,64*
€ 10,31*
Lager 214
1133
1
€ 4,30*
ab € 10,22*
€ 14,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 10,22* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mapa
476022
ab € 85,80*
Zubehör
Mapa
476029
ab € 85,72*
Zubehör
Mapa
476021
ab € 85,86*
Zubehör
SKF
TMBA G11
ab € 13,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.