Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mapa Spontex Temp Cook 476 Arbeitshandschuhe, Größe 9, L, Wärmebeständig, Nitril Weiß 1Paar Stk.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Mapa Spontex Temp Cook 476 Arbeitshandschuhe, Größe 9, L, Wärmebeständig, Nitril Weiß 1Paar Stk.
Artikel-Nr.:
     108EL-7105610
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     476021
EAN/GTIN:
     5056112079279
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuhgröße = 9, L
Primäre Handschuhanwendung = Wärmebeständig
Handschuhmaterial = Nitril
Hauptfarbe des Handschuhs = Weiß
Anzahl Handschuhe = 1Paar
EN 388 Abriebfestigkeit = 4
EN388 Schnitt – Coup-Test = 4
EN 388 Weiterreißkraft = 4
EN 388 Durchstichkraft = 3
EN388 Schnitt – TDM-100-Test = D
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Ja
Reihe = Temp Cook 476
Gemäß EN 61340-5-1 = Nein

EN388 1232, EN407 X2XXXX. Temp-Cook 476. Hygienic with high temperature thermal protection. Thermischer Schutz bis zu 150 °C Farbe entspricht Standards für Gastronomiebekleidung Innen- und Außenseite der Handschuhe sind waschbar für verbesserte Hygiene Beständig gegen Öle, Fette und Reinigungsmittel
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
9, L
Primäre Handschuhanwendung:
Wärmebeständig
Handschuhmaterial:
Nitril
Hauptfarbe des Handschuhs:
Weiß
Anzahl Handschuhe:
1Paar
EN 388 Abriebfestigkeit:
4
EN388 Schnitt – Coup-Test:
4
EN 388 Weiterreißkraft:
4
EN 388 Durchstichkraft:
3
EN388 Schnitt – TDM-100-Test:
D
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Ja
Reihe:
Temp Cook 476
Gemäß EN 61340-5-1:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,86*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 123,16*
€ 146,56
pro Paar
ab 2 Paar
€ 122,31*
€ 145,55
pro Paar
ab 5 Paar
€ 117,08*
€ 139,33
pro Paar
ab 7 Paar
€ 112,41*
€ 133,77
pro Paar
ab 10 Paar
€ 106,88*
€ 127,19
pro Paar
ab 15 Paar
€ 103,53*
€ 123,20
pro Paar
ab 40 Paar
€ 97,96*
€ 116,57
pro Paar
ab 500 Paar
€ 85,86*
€ 102,17
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Penta
RGX-SAC
ab € 18,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.