Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF-Zylinderrollenlager NUP317 ECJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10060658
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NUP317 ECJ
EAN/GTIN:
     7316577747976
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
SKF-Zylinderrollenlager NUP317 ECJ
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,773 kg
Innen:
85 mm
Außen:
180 mm
Breite:
41 mm
Bauform:
Festlager
Toleranzklasse:
Maßgenauigkeit P0/PN bzw. ABEC 1, Laufgenauigkeit P6 bzw. AB
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Außenring:
ohne Nut/Schmierbohrung
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Weitere Suchbegriffe: 10060658, NUP317ECJ, SKFNUP317, NUP317SKF
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 314,84*
€ 338,49*
4 Tage
20
€ 5,99*
ab € 307,34*
€ 340,19*
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 323,91*
€ 347,50*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 355,70*
€ 381,24*
Lager 214
20
Frei Haus
ab € 408,34*
€ 466,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,07*
€ 554,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,97*
€ 549,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,94*
€ 524,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,80*
€ 515,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 422,85*
€ 503,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,34*
€ 485,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.