Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Zylinderrollenlager N328 -E-M1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10065830
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     N328 -E-M1
EAN/GTIN:
     4012801404341
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
FAG-Zylinderrollenlager N328 -E-M1
Weitere Informationen:
Gewicht:
22,9 kg
Innen:
140 mm
Außen:
300 mm
Breite:
62 mm
Bauform:
Loslager, Außenring beidseitig abnehmbar
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Käfig:
Messingkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Außenring:
ohne Nut/Schmierbohrung
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Weitere Suchbegriffe: 10065830, N328EM1, FAGN328, N328FAG, SCHAEFFLERN328, N328SCHAEFFLER
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 1.188,48*
€ 1.265,79*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.203,74*
€ 1.274,09*
42 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.330,95*
€ 1.415,33*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.363,00*
€ 1.440,57*
Lager 214
4
Frei Haus
ab € 1.646,12*
€ 1.832,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.832,60*
€ 2.180,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.810,24*
€ 2.154,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.707,33*
€ 2.031,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.684,84*
€ 2.004,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.646,12*
€ 1.958,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.