Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Einstell-Nadellager PNA25/47


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10066115
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     PNA25/47
EAN/GTIN:
     4047643079938
Suchbegriffe:
Einstellnadellager
INA-Einstell-Nadellager PNA25/47
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,157 kg
Innen:
25 mm
Außen:
47 mm
Breite:
20 mm
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Artikelumfang:
mit Innenring
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +100 °C
Weitere Suchbegriffe: 10066115, PNA2547, INAPNA25/47, PNA25/47INA, SCHAEFFLERPNA25/47, PNA25/47SCHAEFFLER
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 25,70*
€ 34,58*
1 Tag
139
€ 7,90*
ab € 27,11*
€ 35,38*
€ 3,19*
ab € 32,21*
€ 40,43*
€ 4,95*
ab € 32,8361*
€ 41,3061*
Lager 214
139
€ 4,30*
ab € 37,95*
€ 50,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 37,95* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.981,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.