Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Einstell-Nadellager RPNA30/47


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10066257
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     RPNA30/47
EAN/GTIN:
     4012802688894
Suchbegriffe:
Einstellnadellager
INA-Einstell-Nadellager RPNA30/47
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,124 kg
Innen:
30 mm
Außen:
47 mm
Breite:
20 mm
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Artikelumfang:
ohne Innenring
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +100 °C
Weitere Suchbegriffe: 10066257, RPNA3047, INARPNA30/47, RPNA30/47INA, SCHAEFFLERRPNA30/47, RPNA30/47SCHAEFFLER
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
1
€ 8,90*
ab € 20,78*
€ 27,20*
2 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 20,70*
€ 27,21*
1 Tag
2
1
€ 4,90*
ab € 21,87*
€ 28,57*
4 Tage
211
1
€ 5,99*
ab € 22,86*
€ 30,85*
Lager 214
211
1
€ 4,30*
ab € 32,14*
€ 43,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 32,14* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.906,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.