| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-PIC10068570 Herst.-Nr.: ASNH528 EAN/GTIN: 7316577057662 |
| |
|
| | |
| SKF-Deckel & Kappen ASNH528 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,12 kg | Außen: | 188,8 mm | Breite: | 6 mm | Ausführung: | Gehäusedeckel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lagergehäuse-Enddeckel, Stehgehaeuseeinheit, Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, Stehlagergehäuse, stehlager skf, stehlager, 10068570, ASNH528, SKFASNH528, ASNH528SKF |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 13,91* | € 18,56* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,95* | € 18,57* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 13,90* | € 18,67* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 15,97* | € 21,03* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 19,76* | € 27,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|