Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF-Spindellager 7032 ACDGA/P4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10071936
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7032 ACDGA/P4A
EAN/GTIN:
     7316570211290
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
Vierpunktlager
spindellager skf
SKF-Spindellager 7032 ACDGA/P4A
Weitere Informationen:
Gewicht:
5,05 kg
Innen:
160 mm
Außen:
240 mm
Breite:
38 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit besser als P4/ABEC
Käfig:
Hartgewebekäfig
Anordnung:
einzelnes Universallager
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Schmierung:
konserviert
Material der Wälzkörper:
Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Druckwinkel:
25 Grad
Vorspannung:
leichte Vorspannung
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Weitere Suchbegriffe: spindellager, 10071936, 7032ACDGAP4A, SKF7032, 7032SKF
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 828,60*
€ 876,32*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 836,56*
€ 889,90*
6 Tage
4
€ 10,00*
ab € 1.009,72*
€ 1.067,17*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 1.057,18*
€ 1.121,60*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 1.162,55*
€ 1.304,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.304,90*
€ 1.552,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.291,50*
€ 1.536,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.217,40*
€ 1.448,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.198,91*
€ 1.426,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.171,35*
€ 1.393,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.162,55*
€ 1.383,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.846,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.