Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Rillenkugellager 6217 -MA-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10075047
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6217 -MA-C3
EAN/GTIN:
     4012801277884
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
FAG-Rillenkugellager 6217 -MA-C3
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,14 kg
Innen:
85 mm
Außen:
150 mm
Breite:
28 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Messing-Massivkäfig, außenbordgeführt
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Außenring:
ohne Flansch/Nut
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Material der Wälzkörper:
Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Weitere Suchbegriffe: fag din 625, 10075047, 6217MAC3, FAG6217, 6217FAG, SCHAEFFLER6217, 6217SCHAEFFLER
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 96,69*
€ 110,81*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,25*
€ 171,95*
€ 4,95*
ab € 172,4325*
€ 191,5725*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 177,99*
€ 209,59*
6 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 192,19*
€ 213,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,59*
€ 249,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,18*
€ 245,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,77*
€ 232,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,94*
€ 231,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 190,46*
€ 226,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,99*
€ 211,81
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 177,99* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.