Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2056217-MA-C3 FAG Rillenkugellager 6217-MA-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00168189_a.png
00168189_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-2056217-MA-C3
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0384050240030
EAN/GTIN:
     4012801277884
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
Rillenkugellager 62..-MA, einreihig, Massivkäfig Messing Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 85mm Außendurchmesser [D]: 150mm Breite [B]: 28mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 89000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 64000N Grenzdrehzahl [n G]: 88001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 53001/min Baureihe: 62..-MA Klasse: Rillenkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
150mm
Baureihe:
62..-MA
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
53001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
85mm
Breite [B]:
28mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
89000N
Grenzdrehzahl [n G]:
88001/min
Klasse:
Rillenkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
64000N
Weitere Suchbegriffe: fag din 625, 0384050240030, 2056217-MA-C3, 6217-MA-C3
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 96,69*
€ 110,81*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,25*
€ 171,95*
€ 4,95*
ab € 172,4325*
€ 191,5725*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 177,99*
€ 209,59*
6 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 192,19*
€ 213,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,95*
€ 204,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,16*
€ 203,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,03*
€ 199,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,61*
€ 197,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,25*
€ 183,56
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 154,25* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.