| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00005235 Herst.-Nr.: 6217-MA-C3 EAN/GTIN: 4012801277884 |
| |
|
| | |
| Rillenkugellager 62..-MA, einreihig, Massivkäfig Messing Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 150 | Baureihe: | 62.. | Breite in mm: | 28 | eClass51: | 23050801 | eClass61: | 23050801 | eClass71: | 23050801 | Innendurchmesser in mm: | 85 | Käfig: | Messingkäfig | Kurzbezeichnung: | Rillenkugellager, einreihig | Lagerluft: | C3 | UNSPSC131: | 31171504 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 96,69* | € 110,81* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 154,25* | € 171,95* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 172,4325* | € 191,5725* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 177,99* | € 209,59* | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 192,19* | € 213,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 172,4325* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|