| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-PIC10075378 Herst.-Nr.: ASNH519-616 EAN/GTIN: 7316577057631 |
| |
|
| | |
| SKF-Deckel & Kappen ASNH519-616 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,068 kg | Außen: | 142,1 mm | Breite: | 6 mm | Ausführung: | Gehäusedeckel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lagergehäuse-Enddeckel, Stehgehaeuseeinheit, Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, Stehlagergehäuse, stehlager skf, stehlager, 10075378, ASNH519616, SKFASNH519-616, ASNH519-616SKF |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 5,27* | € 7,29* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,10* | € 8,38* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,25* | € 8,59* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 7,51* | € 10,31* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 9,71* | € 13,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|