Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF-Schräg-Gelenklager GAC35 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10087898
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     GAC35 F
EAN/GTIN:
     7316577105738
Suchbegriffe:
Gelenklager
Schräg-Gelenklager
schräg-gelenklager skf
schräg gelenklager
SKF-Schräg-Gelenklager GAC35 F
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,252 kg
Innen:
35 mm
Außen:
62 mm
Breite:
18 mm
Temperaturbereich:
-40 bis +75 °C
Dichtung:
ohne Dichtung
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Wartung:
wartungsfreie Ausführung
Weitere Suchbegriffe: 10087898, GAC35F, SKFGAC35, GAC35SKF
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 45,89*
€ 56,57*
5 Tage
22
1
€ 5,99*
ab € 44,74*
€ 56,86*
6 Tage
22
1
€ 10,00*
ab € 50,23*
€ 62,15*
1
€ 3,19*
ab € 52,99*
€ 65,38*
Lager 214
22
1
€ 4,30*
ab € 68,42*
€ 85,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,35*
€ 101,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,01*
€ 97,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,55*
€ 91,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,33*
€ 89,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,12*
€ 88,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 72,41*
€ 86,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,42*
€ 81,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.