Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Wellendichtringe G20-26-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10089816
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     G20-26-4
EAN/GTIN:
     4054364789206
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
KFZ-Automatikgetriebeflanschwellend...
INA-Wellendichtringe G20-26-4
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,002 kg
Innen:
20 mm
Außen:
26 mm
Breite:
4 mm
Material:
NBR (Perbunan)
Temperaturbereich:
-30 bis +110 °C
Ausführung:
kautschukummantelt
Druckbeständigkeit:
bis max. 0,5 Bar
Staub-/Schutzlippe:
mit
Zugfeder:
ohne
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
146
10
€ 4,90*
ab € 1,5454*
€ 2,2054*
1 Tag
20
1
€ 8,90*
ab € 1,53*
€ 2,31*
21 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,5054*
€ 2,8354*
1
€ 4,95*
ab € 1,91414*
€ 2,89414*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 2,24*
€ 3,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.