Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230G20X26X4-C INA Radial-Wellendichtring G20X26X4-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA_G.png
INA_G.png
Artikel-Nr.:
     8670-230G20X26X4-C
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0810751030000
EAN/GTIN:
     4054364789206
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
KFZ-Automatikgetriebeflanschwellend...
Technische Eigenschaften: Norm: DIN 3760 Typ: Radial-Wellendichtring Bauart: G Außendurchmesser D: 26 mm Breite: 4 mm Grundfarbe: grün Feder j/n: nein Innendurchmesser d: 20 mm Material Gehäuse: Winkel-Versteifungsring gummiummantelt Staublippe j/n: nein Temperaturbereich von/bis: -30 bis +110 °C Umfangsgeschwindigkeit m/s: 10 Werkstoff: NBR Shorehärte: 70 Ausführung: metallisch
Weitere Informationen:
Ausführung:
metallisch
Außendurchmesser D:
26 mm
Bauart:
G
Breite:
4 mm
Feder j/n:
nein
Grundfarbe:
grün
Innendurchmesser d:
20 mm
Material Gehäuse:
Winkel-Versteifungsring gummiummantelt
Norm:
DIN 3760
Shorehärte:
70
Staublippe j/n:
nein
Temperaturbereich von/bis:
-30 bis +110 °C
Typ:
Radial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
10
Werkstoff:
NBR
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
146
10
€ 4,90*
ab € 1,5454*
€ 2,2054*
1 Tag
20
1
€ 8,90*
ab € 1,53*
€ 2,31*
21 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,5054*
€ 2,8354*
1
€ 4,95*
ab € 1,91414*
€ 2,89414*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 2,24*
€ 3,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,2054*
€ 2,62443
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,1054*
€ 2,50543
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9554*
€ 2,32693
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8154*
€ 2,16033
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5454*
€ 1,83903
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,054* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.