Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF-Toroidalrollenlager C4910 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10117617
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     C4910 V
EAN/GTIN:
     7316570045673
Suchbegriffe:
CARB-Lager
CARB-Rollenlager
Toroidalrollenlager
carb lager
SKF-Toroidalrollenlager C4910 V
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,31 kg
Innen:
50 mm
Außen:
72 mm
Breite:
22 mm
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P5 bzw. ABEC 5
Käfig:
kein Käfig, vollrolliges Lager
Temperaturbereich:
-30 bis +200 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Weitere Suchbegriffe: 10117617, C4910V, SKFC4910, C4910SKF
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
6
1
€ 10,00*
ab € 102,70*
€ 123,84*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 109,13*
€ 135,92*
14 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 112,22*
€ 137,63*
Lager 214
6
1
Frei Haus
ab € 125,89*
€ 160,37*
3 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 187,73*
€ 224,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,37*
€ 190,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,44*
€ 189,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,90*
€ 172,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,30*
€ 165,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 136,10*
€ 161,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,89*
€ 149,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.