Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100C 4910 V SKF CARB Toroidal-Rollenlager vollrollig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080982b.jpg
0901d1968080982b.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100C 4910 V
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     C 4910 V
EAN/GTIN:
     7316570045673
Suchbegriffe:
CARB-Lager
CARB-Rollenlager
Toroidalrollenlager
carb lager
Technische Eigenschaften: Grenzdrehzahl min-1: 3600 Bauart: vollrollig Baureihe: C49 Bohrungsform: zylindrisch Käfigwerkstoff: ohne Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Lagerluft Kennzeichen: CN Schultermaß d1: 56,9 mm Werkstoff: Stahl Breite B: 22 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 13,7 kN Tragzahlen statisch: 125 kN Tragzahlen dynamisch: 86,5 kN r min: 0,6 mm Innendurchmesser d: 50 mm Schultermaß D1: 66,1 mm Außendurchmesser D: 72 mm Schultermaß d2: 56,9 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
72 mm
Bauart:
vollrollig
Baureihe:
C49
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
22 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
13,7 kN
Grenzdrehzahl min-1:
3600
Innendurchmesser d:
50 mm
Käfigwerkstoff:
ohne
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
0,6 mm
Schultermaß d1:
56,9 mm
Schultermaß D1:
66,1 mm
Schultermaß d2:
56,9 mm
Tragzahlen dynamisch:
86,5 kN
Tragzahlen statisch:
125 kN
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 100C 4910 V, C 4910 V
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
6
1
€ 10,00*
ab € 102,70*
€ 123,84*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 109,13*
€ 135,92*
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 112,22*
€ 137,63*
4 Tage
6
1
Frei Haus
ab € 125,89*
€ 160,37*
3 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 187,73*
€ 224,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 137,63*
€ 163,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,12*
€ 153,65
pro Stück
ab 8 Stück
€ 128,68*
€ 153,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,17*
€ 147,76
pro Stück
ab 11 Stück
€ 122,26*
€ 145,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,22*
€ 133,54
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 412,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.