Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF-Spannhülsen H204


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10118672
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     H204
EAN/GTIN:
     7316577008299
Suchbegriffe:
Abziehhülse
Spannhülse
Spannhülsen
spannhülse skf
SKF-Spannhülsen H204
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,037 kg
Innen:
17 mm
Außen:
32 mm
Breite:
24 mm
Wellenart:
für metrische Wellen
Lieferumfang:
mit Sicherungsblech und Nutmutter
Bauform:
Standardausführung
Kegel:
01:12
Weitere Suchbegriffe: spannhülse, 10118672, H204, SKFH204, H204SKF
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 17,16*
€ 22,82*
1
€ 3,19*
ab € 22,25*
€ 29,02*
25 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 25,87*
€ 29,74*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 22,02*
€ 29,88*
Lager 214
27
1
€ 4,30*
ab € 23,05*
€ 31,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
H204
ab € 6,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.