Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

200H 204 SKF Spannhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080a142.jpg
0901d1968080a142.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-200H 204
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     H 204
EAN/GTIN:
     7316577008299
Suchbegriffe:
Abziehhülse
Spannhülse
Spannhülsen
spannhülse skf
Technische Eigenschaften: Bauart: Spannhülse Baureihe: H 2.. Anzahl Ölbohrungen: 0 Position Ölzuführung: ohne passende Sicherung: MB 4 Wellenmutter: KM 4 Ölzufuhr Mantelfläche ja/nein: nein Ölzufuhr Hülsenbohrung ja/nein: nein Kegel: 1:12 Innendurchmesser d: 17 mm Gewinde: M20x1 Druckölmontage ja/nein: nein Außendurchmesser d2: 20 mm Außendurchmesser d3: 32 mm B1: 24 mm B2: 7 mm Breite B: 31 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Ölbohrungen:
0
Außendurchmesser d2:
20 mm
Außendurchmesser d3:
32 mm
B1:
24 mm
B2:
7 mm
Bauart:
Spannhülse
Baureihe:
H 2..
Breite B:
31 mm
Druckölmontage ja/nein:
nein
Gewinde:
M20x1
Innendurchmesser d:
17 mm
Kegel:
1:12
Ölzufuhr Hülsenbohrung ja/nein:
nein
Ölzufuhr Mantelfläche ja/nein:
nein
passende Sicherung:
MB 4
Position Ölzuführung:
ohne
Wellenmutter:
KM 4
Weitere Suchbegriffe: spannhülse, H 204, 200H 204
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 17,16*
€ 22,82*
1
€ 3,19*
ab € 22,25*
€ 29,02*
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 25,87*
€ 29,74*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 22,02*
€ 29,88*
4 Tage
27
1
€ 4,30*
ab € 23,05*
€ 31,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 24 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 297,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
H204
ab € 6,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.