Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF-Gelenkköpfe SAA80 ES-2RS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10119650
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     SAA80 ES-2RS
EAN/GTIN:
     7316570350548
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenklager
gelenkauge skf
SKF-Gelenkköpfe SAA80 ES-2RS
Weitere Informationen:
Gewicht:
12 kg
Innen:
80 mm
Außen:
182 mm
Breite:
55 mm
Dichtung:
beidseitig Lippendichtung
Ausführung:
Stahl/Stahl
Schmierbohrung:
mit Schmierbohrung
Wartung:
wartungspflichtige Ausführung
Gewindeart:
Außengewinde
Gewinderichtung:
Rechtsgewinde
Weitere Suchbegriffe: gelenkauge, 10119650, SAA80ES2RS, SKFSAA80, SAA80SKF
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 612,54*
€ 679,85*
8 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 632,92*
€ 695,47*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 716,07*
€ 781,79*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 763,50*
€ 862,44*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 807,36*
€ 934,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 934,81*
€ 1.112,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 920,17*
€ 1.095,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 862,39*
€ 1.026,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 844,99*
€ 1.005,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 825,56*
€ 982,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 807,36*
€ 960,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.