Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100SAA 80 ES-2RS SKF Gelenkkopf mit Aussengewinde, Stahl/Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     8670-100SAA 80 ES-2RS
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     SAA 80 ES-2RS
EAN/GTIN:
     7316570350548
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenklager
gelenkauge skf
Diese SKF Gelenkköpfe bestehen aus einem Gelenklager mit Stahl/Stahl-Gleitpaarung und einer doppellippigen Berührungsdichtung an beiden Seiten. Das wartungspflichtige Lager wird über einen Schmiernippel im Gehäuse und über die Welle nachgeschmiert. Das Außengewinde ist als Links- (Vorsetzzeichen SAL) und Rechtsausführung erhältlich. Einige Größen haben abweichende Einbaumaße (Reihe SA(L)A). Vorteile: Lange Gebrauchsdauer;Minimale Wartung;Einfaches Nachschmieren;Geeignet für hohe statische und wechselseitig wirkende Belastungen sowie für Stoßbelastungen;Einfach und einbaufertigTechnische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 364 mm Außendurchmesser D: 182 mm Breite B: 85,5 mm Breite C: 85,5 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
182 mm
Breite B:
85,5 mm
Breite C:
85,5 mm
Innendurchmesser d:
364 mm
Weitere Suchbegriffe: gelenkauge, 100SAA 80 ES-2RS, SAA 80 ES-2RS
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 612,54*
€ 679,85*
8 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 632,92*
€ 695,47*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 716,07*
€ 781,79*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 763,50*
€ 862,44*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 807,36*
€ 934,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 781,79*
€ 930,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 778,04*
€ 925,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 754,47*
€ 897,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 737,71*
€ 877,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 716,07*
€ 852,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.