| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-PIC10131332 Herst.-Nr.: M-AELP204 D1 EAN/GTIN: 4547359766769 |
| |
|
| | |
| NTN-Stehlager-Gehäuseeinheiten M-AELP204 D1 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,73 kg | Innen: | 20 mm | Material: | Grauguss, Lager aus Standard-Wälzlagerstahl | Temperaturbereich: | -20 bis +120 °C | Dichtung: | einfache Dichtung | Befestigung: | Exzenterspannring | Farbe: | grün |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stehgehaeuseeinheit, Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, Stehlagergehäuse, stehlager, 10131332, MAELP204D1, NTNM-AELP204, M-AELP204NTN |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 13,52* | € 18,49* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,55* | € 18,50* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 12,96* | € 18,73* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 14,61* | € 19,84* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 15,20* | € 20,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|