| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-PIC10138003 Herst.-Nr.: SC317 DS EAN/GTIN: 3413520645588 |
| |
|
| | |
| SNR-Gehäusedichtungen SC317 DS Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,12 kg | Innen: | 85 mm | Lieferumfang: | 1 Satz (2 Halbringe), dichtet eine Seite eines Gehäuses ab | Temperaturbereich: | -40 bis 100 °C | Ausführung: | Zweilippendichtung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, Stehlagergehäuse, Zweilippendichtung, stehlager, 10138003, SC317DS, SNRSC317, SC317SNR |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,35* | € 19,37* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 14,46* | € 19,45* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 13,70* | € 19,55* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,35* | € 19,87* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 14,84* | € 19,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|