| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-PIC10138042 Herst.-Nr.: SC509 LA EAN/GTIN: 3413520646042 |
| |
|
| | |
| SNR-Gehäusedichtungen SC509 LA Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,194 kg | Innen: | 40 mm | Lieferumfang: | 1 Metallring, dichtet eine Seite eines Gehäuses ab | Temperaturbereich: | -50 bis +200 °C | Ausführung: | Labyrinthdichtung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stehgehaeuseeinheit, Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, Stehlagergehäuse, stehlager, 10138042, SC509LA, SNRSC509, SC509SNR |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 32,25* | € 40,72* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 32,44* | € 40,92* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 32,38* | € 40,93* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 32,34* | € 43,49* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 34,51* | € 43,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|