| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-PIC10143255 Herst.-Nr.: NDK34 EAN/GTIN: 4054364223274 |
| |
|
| | |
| FAG-Deckel & Kappen NDK34 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,155 kg | Außen: | 185 mm | Breite: | 20 mm | Ausführung: | Enddeckel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, Stehlagergehäuse, stehlager, 10143255, NDK34, FAGNDK34, NDK34FAG, SCHAEFFLERNDK34, NDK34SCHAEFFLER |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 64,01* | € 76,11* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 64,36* | € 76,12* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 62,22* | € 76,14* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 73,05* | € 85,68* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 93,40* | € 113,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|