Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Zylinderrollenlager NN3006 -D-TVP-SP-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10169652
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     NN3006 -D-TVP-SP-XL
EAN/GTIN:
     4054371137229
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
fag zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
FAG-Zylinderrollenlager NN3006 -D-TVP-SP-XL
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,179 kg
Innen:
30 mm
Außen:
55 mm
Breite:
19 mm
Bauform:
Loslager, Außenring beidseitig abnehmbar
Toleranzklasse:
Toleranzklasse SP
Rollenreihen:
zweireihiges Lager
Käfig:
Polyamidkäfig
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
stark verringerte Radiallagerluft
Außenring:
ohne Nut/Schmierbohrung
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Weitere Suchbegriffe: 10169652, NN3006DTVPSPXL, FAGNN3006, NN3006FAG, SCHAEFFLERNN3006, NN3006SCHAEFFLER
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 179,98*
€ 205,30*
€ 4,95*
ab € 182,1332*
€ 207,7632*
9 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 193,18*
€ 220,19*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 225,25*
€ 253,02*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 245,07*
€ 288,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,77*
€ 343,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,34*
€ 340,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,73*
€ 319,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,08*
€ 315,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 258,99*
€ 308,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,07*
€ 291,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.