| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00446274 Herst.-Nr.: NN3006-D-TVP-SP-XL EAN/GTIN: 4054371137229 |
| |
|
| | |
| Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager NN30..-D-TVP-SP-XL, Loslager, zweireihig, zerlegbar, mit Käfig Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 55 | Baureihe: | NN30.. | Breite in mm: | 19 | eClass51: | 23050901 | eClass61: | 23050901 | eClass71: | 23050901 | Innendurchmesser in mm: | 30 | Käfig: | Polyamidkäfig | Kurzbezeichnung: | Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager, zweireihig | UNSPSC131: | 31171505 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 179,98* | € 205,30* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 182,1332* | € 207,7632* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 193,18* | € 220,19* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 225,25* | € 253,02* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 245,07* | € 288,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|