Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderrollenlager NN3006-D-TVP-SP-XL FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4678780
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     092963986000010
EAN/GTIN:
     4054371137229
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NN3006-D-TVP-SP-XL FAG
Weitere Informationen:
Typ:
NN3006
Ausführung:
D-TVP-SP-XL
Innen Ø:
30,00 mm
Außen Ø:
55,00 mm
Breite:
19,00 mm
Hersteller:
FAG
Bez./Bauart:
Zylinderrollenlager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: SKF, Wälzlager, Lager
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 180,93*
€ 205,41*
1
€ 4,95*
ab € 183,5732*
€ 207,8832*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 193,62*
€ 220,07*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 229,60*
€ 258,48*
4 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 246,83*
€ 292,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,48*
€ 307,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,86*
€ 305,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,51*
€ 294,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,79*
€ 288,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,60*
€ 273,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.