Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF-Kurvenrollen NUKR40 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10226942
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NUKR40 A
EAN/GTIN:
     7316570376265
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
kurvenrollen skf
kurvenrollen
SKF-Kurvenrollen NUKR40 A
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,284 kg
Innen:
18 mm
Außen:
40 mm
Breite:
58 mm
Lieferumfang:
mit Mutter und Schmiernippel
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
kein Käfig, vollrolliges Lager
Temperaturbereich:
-30 bis +140 °C
Dichtung:
beidseitig Labyrinthdichtung
Außenring:
ballige Mantelfläche
Exzenterring:
ohne Exzenterring
Schmierung & Wartung:
Nachschmierung ohne Einschränkung möglich
Axiale Befestigung:
Innensechskant
Weitere Suchbegriffe: 10226942, NUKR40A, SKFNUKR40, NUKR40SKF
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 58,68*
€ 72,28*
Lager 214
44
1
€ 4,30*
ab € 55,63*
€ 72,55*
1 Tag
12
1
€ 4,90*
ab € 59,00*
€ 72,58*
4 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 58,66*
€ 74,21*
1
€ 4,95*
ab € 67,4508*
€ 81,0308*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,55*
€ 86,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,29*
€ 82,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,05*
€ 76,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,55*
€ 74,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,12*
€ 72,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.