Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

NUKRE 40 A SKF Kurvenrolle NUKRE, Exzenterring, ballig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NUKRE 40 A SKF Kurvenrolle NUKRE, Exzenterring, ballig
NUKRE 40 A SKF Kurvenrolle NUKRE, Exzenterring, ballig
NUKRE 40 A SKF Kurvenrolle NUKRE, Exzenterring, ballig
Artikel-Nr.:
     2302-A00086613
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NUKRE 40 A
EAN/GTIN:
     7316570376265
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
kurvenrollen skf
kurvenrollen
Kurvenrollen, Baureihe NUKRE.., mit zweireihigem vollrolligem Zylinderrollensatz, balliger Mantelfläche, Exzenterring auf dem Bolzenschaft, Labyrinthdichttung auf beiden Seiten, mit Nachschmierfunktion.
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
40
Baureihe:
NUKRE..
eClass51:
23051502
eClass61:
23051502
eClass71:
23051502
Kurzbezeichnung:
Kurvenrolle
Lagerluft:
C2-CN
Länge in mm:
58
Werkstoff:
Wälzlagerstahl
Zapfendurchmesser in mm:
18
UNSPSC131:
31171512
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 58,68*
€ 72,28*
4 Tage
44
1
€ 4,30*
ab € 55,63*
€ 72,55*
1 Tag
12
1
€ 4,90*
ab € 59,00*
€ 72,58*
4 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 58,66*
€ 74,21*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 67,4508*
€ 81,0308*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,0308*
€ 96,4267
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,2908*
€ 95,5461
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,3208*
€ 90,8218
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,3308*
€ 88,4537
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,4508*
€ 80,2665
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.