Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF KURVENROLLE NUKRE40A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF KURVENROLLE NUKRE40A
SKF KURVENROLLE NUKRE40A
Artikel-Nr.:
     1955B-39976829114
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NUKRE40A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
kurvenrolle nukre 40 a
kurvenrollen skf
SKF KURVENROLLE NUKRE40A
Innen 18 mm
Außen 40 mm
Breite 58 mm
Gewicht 0,309 kg
Lieferumfang mit Mutter und Schmiernippel
Material Standard-Wälzlagerstahl
Außenring ballige Mantelfläche
Dichtung beidseitig Labyrinthdichtung
Käfig kein Käfig, vollrolliges Lager
Temperaturbereich -30 bis +140 °C
Exzenterring mit Exzenterring
Schmierung & Wartung Nachschmierung möglich (radiale Schmierbohrung verdeckt)
Axiale Befestigung Innensechskant

SKF KURVENROLLE NUKRE40A
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
NUKRE40A
Werksnummer:
10226972
Gewicht netto Kg:
0,309000
Gewicht brutto Kg:
0,309000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
KURVENROLLE
Weitere Suchbegriffe: kurvenrollen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 58,97*
€ 72,39*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 55,94*
€ 72,70*
Lager 1955
25
1
€ 5,99*
ab € 58,85*
€ 74,50*
13 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 71,62*
€ 80,78*
1
€ 4,95*
ab € 67,8308*
€ 81,0208*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,50*
€ 88,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,86*
€ 83,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,36*
€ 78,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,87*
€ 76,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,85*
€ 70,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.