Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT-Flankenoffene Keilriemen XPA1850 XEP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10247150
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     XPA1850 XEP
EAN/GTIN:
     4044978160522
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
OPTIBELT-Flankenoffene Keilriemen XPA1850 XEP
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,165 kg
Temperaturbereich:
-40 bis 100 °C
Artikelart:
Schmalkeilriemen
Ausführung:
flankenoffen
Querschnitt b x h:
12,7 x 10
Winkel:
40 Grad
Nennlänge:
Ld (Richtlänge)
Innenlänge:
La - 63 oder Ld - 45
Aussenlänge:
Ld + 18 oder Li + 63
Weitere Suchbegriffe: Schmalkeilriemen, xpax 1600 schmalkeilriemen optibelt, din 2215, optibelt din 2215, 10247150, XPA1850XEP, OPTXPA1850, XPA1850OPT, OPTIBELTXPA1850, XPA1850OPTIBELT
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 13,09*
€ 18,27*
1 Tag
23
€ 4,90*
ab € 12,79*
€ 18,30*
2 Tage
38
€ 4,95*
ab € 15,10*
€ 21,01*
€ 3,19*
ab € 15,08*
€ 21,08*
Lager 214
5
€ 4,30*
ab € 14,89*
€ 21,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.